Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor ATT-512PEU 12 W Drehbarer Lautstärkeregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor ATT-512PEU 12 W Drehbarer Lautstärkeregler
Monacor ATT-512PEU 12 W Drehbarer Lautstärkeregler
Monacor ATT-512PEU 12 W Drehbarer Lautstärkeregler
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22324939
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     17.3900
EAN/GTIN:
     4007754231885
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Lautstärkeregler
monacor lautstärkeregler
ela-lautsprecher
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
12 W
Merkmale
Typ
Drehbarer Lautstärkeregler
Befestigungstyp
Wand-montiert
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Frequenzbereich
50 - 18000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
67 mm
Montagetiefe
45 mm
Gewicht
230 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.