Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor ATT-5100PEU 100 W Drehbarer Lautstärkeregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor ATT-5100PEU 100 W Drehbarer Lautstärkeregler
Monacor ATT-5100PEU 100 W Drehbarer Lautstärkeregler
Monacor ATT-5100PEU 100 W Drehbarer Lautstärkeregler
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22324791
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     17.3940
EAN/GTIN:
     4007754231922
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Lautstärkeregler
monacor lautstärkeregler
ela-lautsprecher
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
100 W
Merkmale
Typ
Drehbarer Lautstärkeregler
Befestigungstyp
Wand-montiert
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
ATT-5100PEU
Leistungen
Frequenzbereich
50 - 18000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
70 mm
Montagetiefe
50 mm
Gewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.