Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00078302 Reinigungskit Notebook, PC Geräte-Reinigungsgel 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00078302 Reinigungskit Notebook, PC Geräte-Reinigungsgel 200 ml
Hama 00078302 Reinigungskit Notebook, PC Geräte-Reinigungsgel 200 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2221513
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00078302
EAN/GTIN:
     4007249783028
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger
Damit blicken Sie voll durch Das "Bildschirm-Reinigungsgel" ist eine gallertartige Gel-Flüssigkeit zum Säubern von LCD-/ TFT-Displays. Staub, Schmutz und Fett an Bildschirmen, Displays und auf Glasflächen wie etwa bei Kopierern und Scannern lassen sich mit diesem Reinigungsgel schnell entfernen. Die Flüssigkeit einfach auf die zu reinigende Oberfläche des noch kalten Endgerätes sprühen und umgehend mit dem mitgelieferten Microfaserreinigungstuch abwischen. Schon erstrahlt der Bildschirm oder die Geräteoberfläche in neuem Glanz. Die gallertartige Konsistenz des Gels verhindert ein schnelles Absickern der Flüssigkeit in das Endgerät wie etwa in die Tastatur des Notebooks, des Handys oder des PDAs. Zum Set gehört ein Pumpzerstäuber mit 200 ml Reinigungsgel sowie ein waschbares Microfaserreinigungstuch. Mit diesem Reinigungsgel verschaffen Sie sich Klarsicht an Bildschirmen und Displays.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Merkmale
Produkttyp
Geräte-Reinigungsgel
Vorgesehene Verwendung
Notebook, PC
Volumen (ml)
200 ml
Material
Mikrofaser
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,03155* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.