Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel GS-108S v2 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel GS-108S v2 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Zyxel GS-108S v2 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Zyxel GS-108S v2 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Zyxel GS-108S v2 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Zyxel GS-108S v2 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22137354
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS-108SV2-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937578795
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
soho switch
Hochleistungsfähige Gigabit-Geschwindigkeiten für optimale Erfahrung bei Videos und Online-Spielen

Der GS-108S v2 Desktop Gigabit Ethernet Media Switch mit 8 Ports von ZyXEL verbindet mehrere Mediengeräte mit Heimnetzwerken gleichzeitig mit superschneller Gigabit-Geschwindigkeit. Darüber hinaus ermöglicht der neue GS-108S v2 auch problemloses Video Streaming und Online-Spiele.

Plug-and-Play, elegantes Design

Dank Plug-and-Play können Sie den GS-108S v2 von ZyXEL an VoIP, Media Player, Spielekonsolen und TV Set-Top-Boxen oder Geräte zum Surfen im Internet anschließen und diese ohne Konfigurationsaufwand ins Heimnetzwerk einbinden. Mit seinem eleganten Aussehen und dem optimierten Design passt der GS-108S v2 zu jeder Einrichtung.

Zweifarbige LEDs für den Status des Ethernet-Ports

GS-108S v2 hat eine Autosensing-Funktion und bequem zugängliche Gigabit Ethernet-Ports an der Vorderseite. Mit den leicht verständlichen LEDs können die Benutzer den Link- und Aktivitäts-Status auf einen Blick erkennen.

Unglaublich schnelle Gigabit-Datenübertragung

Der Switch GS-108S v2 von ZyXEL mit 10/100/1000 Mbit/s wurde für zuverlässige, hochleistungsfähige Konnektivität in Medien-Netzwerken mit 10-mal höherer Geschwindigkeit als bei Fast Ethernet Verbindungen konzipiert. Er erfüllt die Anforderungen für gleichzeitiges Multimedia Streaming und Online-Spiele perfekt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC Class B, BSMI
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
150 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
86 mm
Verpackungshöhe
96 mm
Paketgewicht
250 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: business-switch layer 2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.