Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone SST-ML06B Computer-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone SST-ML06B Computer-Gehäuse Schwarz
Silverstone SST-ML06B Computer-Gehäuse Schwarz
Silverstone SST-ML06B Computer-Gehäuse Schwarz
Silverstone SST-ML06B Computer-Gehäuse Schwarz
Silverstone SST-ML06B Computer-Gehäuse Schwarz
Silverstone SST-ML06B Computer-Gehäuse Schwarz
Silverstone SST-ML06B Computer-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22120166
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-ML06B
EAN/GTIN:
     844761011017
Suchbegriffe:
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Auf der Grundlage des beliebten HTPC-Slim-Formfaktors bildet das Milo ML06 HTPC-Gehäuse das bisher kleinste Mitglied der Milo-Serie, das nach wie vor mit modernsten Komponenten bestückt werden kann. Bei einem Volumen von nur 7 Litern (dies entspricht dem halben Volumen des Micro-ATX-ML03) nimmt es Mini-ITX-Motherboard, SFX-Netzteil und bis zu vier 2,5-Zoll-Festplatten auf. Durch die innovative 4-in-1-Mehrzweckhalterung lassen sich je nach Bedarf auch ein optisches Slim-Laufwerk, eine 3,5-Zoll-Festplatte, zwei 2,5-Zoll-Laufwerke oder ein 120-mm-Lüfter installieren. Die unaufdringliche, superkompakte Ausführung wird durch eine attraktive Frontblende aus gebürstetem Aluminium ergänzt, die sich harmonisch in jedes gängige Heimkinodesign integrieren lässt und das ML06 zum wohl besten HTPC-Gehäuse des Marktes macht.
Weitere Informationen:
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Material
Aluminium, Stahl
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
99 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
80 mm
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.