Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun TributeCollection CJ 3000 Elektrische Zitronenpresse 0,35 l 20 W Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun TributeCollection CJ 3000 Elektrische Zitronenpresse 0,35 l 20 W Transparent, Weiß
Braun TributeCollection CJ 3000 Elektrische Zitronenpresse 0,35 l 20 W Transparent, Weiß
Braun TributeCollection CJ 3000 Elektrische Zitronenpresse 0,35 l 20 W Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22096734
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X22611001
EAN/GTIN:
     8021098773005
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
  • Bestimmen Sie selbst das Ergebnis: Saft mit oder ohne Fruchtfleisch, ganz nach Belieben, durch Drehen des Saftbehälters auf dem Sockel.
    - Einfach und ganz ohne zusätzliche Knöpfe: Der Pressvorgang startet durch Herunterdrücken der Frucht. Beim Loslassen stoppt der Kegel.
    - Die wechselweise Drehung des Presskegels erfordert wenig Druck beim Auspressen und steigert die Saftausbeute.
    - Für die gezielte Dosierung zu jedem Rezept – wie z.B. Frucht-Cocktails etc.
    - Einfach & zeitsparend – mit wenigen Handgriffen auseinander genommen, können die vom Motorsockel abnehmbaren Teile in der Spülmaschine gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Behälter
Ja
Deckel
Ja
Saftcontainer
Ja
Schüsselkapazität
0.35 l
Entfernbare Schüssel
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Griff(e)
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Fruchtfleischkontrolle
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Füllstandsanzeige
Ja
Automatische Ein-/Ausschaltung
Ja
Doppeldrehkegel
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
800 g
Energie
Leistung
20 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.