Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Core 1100 Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Core 1100 Mini Tower Schwarz
Fractal Design Core 1100 Mini Tower Schwarz
Fractal Design Core 1100 Mini Tower Schwarz
Fractal Design Core 1100 Mini Tower Schwarz
Fractal Design Core 1100 Mini Tower Schwarz
Fractal Design Core 1100 Mini Tower Schwarz
Fractal Design Core 1100 Mini Tower Schwarz
Fractal Design Core 1100 Mini Tower Schwarz
Fractal Design Core 1100 Mini Tower Schwarz
Fractal Design Core 1100 Mini Tower Schwarz
Fractal Design Core 1100 Mini Tower Schwarz
Fractal Design Core 1100 Mini Tower Schwarz
Fractal Design Core 1100 Mini Tower Schwarz
Fractal Design Core 1100 Mini Tower Schwarz
Fractal Design Core 1100 Mini Tower Schwarz
Fractal Design Core 1100 Mini Tower Schwarz
Fractal Design Core 1100 Mini Tower Schwarz
Fractal Design Core 1100 Mini Tower Schwarz
Fractal Design Core 1100 Mini Tower Schwarz
Fractal Design Core 1100 Mini Tower Schwarz
Fractal Design Core 1100 Mini Tower Schwarz
Fractal Design Core 1100 Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22001668
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-CA-CORE-1100-BL
EAN/GTIN:
     817301011914
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
485 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
4600 g
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
2
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der externen 5,25
2
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Anti-Staubfilter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Max CPU Kühler-Höhe
148 mm
Max Grafikkarten-Länge
350 mm
Maximum PSU Länge
185 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
358 mm
Gewicht
3800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
92 mm
Gebläsegeschwindigkeit
1200 RPM
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-CORE-1000-USB3-BL
€ 50,66*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-CORE-2300-BL
€ 53,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.