Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-63S3613 Herst.-Nr.: SN74HC595N EAN/GTIN: 5053606524949 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 21.34 mm | | Tiefe | 7.62 mm | | Breite (mit Pins) | 21.34 mm | | Höhe (mit Pins) | 8.38 mm | | Verpackungstiefe | 506 mm | | Verpackungsbreite | 13.97 mm | | Verpackungshöhe | 11.23 mm | Merkmale | Typ | Shift register | | Temperaturbereich bei Lagerung | -65 - 150 °C | | Anzahl Pins | 16 | | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,85* | € 1,37* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,63* | € 1,55* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,74* | € 1,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,641* | € 2,28* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,64* | € 2,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|