Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Hyflex CL 27 BNC Funkantenne SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Hyflex CL 27 BNC Funkantenne SW
Albrecht Hyflex CL 27 BNC Funkantenne SW
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21642519
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     ALBRECHT HAM CL2-21
EAN/GTIN:
     4032661065773
Suchbegriffe:
CB-Antenne
cb-antenne
Hyflex CL 27 BNC- Hochflexible BNC-Fiberglasantenne für CB-Handfunkgeräte wie z.B. AE 220, AE 2380, AE 2980 und ALAN 42. Sehr gute Sende-/Empfangseigenschaften.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Bänder
SW
Produktfarbe
Schwarz
Material
Fiberglas
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
540 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.