Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NBB75DFI Drahtverbinder BNC Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NBB75DFI Drahtverbinder BNC Edelstahl
Neutrik NBB75DFI Drahtverbinder BNC Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21638250
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBB75DFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Kabel
BNC Stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
31 mm
Merkmale
Stecker
BNC
Produktfarbe
Edelstahl
Impedanz
75 Ohm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
SCDR
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.