Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 8200-0-0095 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 8200-0-0095 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein
Busch-Jaeger 8200-0-0095 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21519292
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     8200-0-0095
EAN/GTIN:
     4011395105023
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Kompatibilität
loudspeaker insert 8223 U
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
55 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.