Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1753-0-1092 Wandplatte/Schalterabdeckung Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1753-0-1092 Wandplatte/Schalterabdeckung Platin
Busch-Jaeger 1753-0-1092 Wandplatte/Schalterabdeckung Platin
Busch-Jaeger 1753-0-1092 Wandplatte/Schalterabdeckung Platin
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21519145
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1753-0-1092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren

Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Platin
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Kompatibilität
2712 U, 2713 U, 2722 U, 2723 U
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
54 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.