| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-21515628 Herst.-Nr.: 82844 EAN/GTIN: 9002759828448 |
| |
|
| | |
| Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: 2012 wurden in über 50 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 16 Mio. Leuchten vermarktet. Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 230-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | | Gesamtleistung | 85 W | | Anzahl an Lampen | 2 Glühbirne(n) | | Lichtfarbe | Weiß | | Lampenleistung | 60 W | | Fassungs-/Sockeltyp 2 | E14 | | Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Lampe 2 | 25 W | Design | Empfohlene Platzierung | Schlafzimmer, Wohnzimmer | | Produktfarbe | Gold | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Gehäusematerial | Glas, Kunststoff, Stahl | | Schutzart | II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |