Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Savoy Hängeleuchte Festmontage E27 240 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Savoy Hängeleuchte Festmontage E27 240 W
EGLO Savoy Hängeleuchte Festmontage E27 240 W
EGLO Savoy Hängeleuchte Festmontage E27 240 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21515616
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     82748
EAN/GTIN:
     9002759827489
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
eglo hängeleuchte
Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: 2012 wurden in über 50 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 16 Mio. Leuchten vermarktet.
Weitere Informationen:
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Bronze
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Plafond-Material
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
5 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
60 W
Gesamtleistung
240 W
Lichtfarbe
Weiß
Fassungs-/Sockeltyp 2
E14
Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Lampe 2
40 W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte e14
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,80*
€ 262,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,33*
€ 259,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,34*
€ 240,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,31*
€ 235,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,08*
€ 209,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.