Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO BASIC Tischleuchte E27 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO BASIC Tischleuchte E27 Weiß
EGLO BASIC Tischleuchte E27 Weiß
EGLO BASIC Tischleuchte E27 Weiß
EGLO BASIC Tischleuchte E27 Weiß
EGLO BASIC Tischleuchte E27 Weiß
EGLO BASIC Tischleuchte E27 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21515609
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     9229
EAN/GTIN:
     9002759922900
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: 2012 wurden in über 50 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 16 Mio. Leuchten vermarktet. Dabei stammen rund 90 Prozent des Sortiments aus eigener Entwicklung. EGLO gewährleistet damit größtmögliche Unabhängigkeit bei der Einführung neuer Produktlösungen und ist durch den hohen Qualitätsstandard der Werke in Ungarn und China außerordentlich wettbewerbsfähig.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.