Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Up 2 Bodenleuchte E27 85 W Messing, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Up 2 Bodenleuchte E27 85 W Messing, Weiß
EGLO Up 2 Bodenleuchte E27 85 W Messing, Weiß
EGLO Up 2 Bodenleuchte E27 85 W Messing, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21515234
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     82843
EAN/GTIN:
     9002759828431
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: 2012 wurden in über 50 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 16 Mio. Leuchten vermarktet.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
85 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Weiß
Lampenleistung
60 W
Fassungs-/Sockeltyp 2
E14
Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Lampe 2
25 W
Design
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Produktfarbe
Messing, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff, Stahl
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.