Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO SOLO 1 Tischleuchte E14 60 W Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO SOLO 1 Tischleuchte E14 60 W Braun
EGLO SOLO 1 Tischleuchte E14 60 W Braun
EGLO SOLO 1 Tischleuchte E14 60 W Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21515081
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     87256
EAN/GTIN:
     9002759872564
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: 2012 wurden in über 50 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 16 Mio. Leuchten vermarktet.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Braun
Material
Stahl
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
60 W
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.