| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-21515075 Herst.-Nr.: 87054 EAN/GTIN: 9002759870546 |
| |
|
| | |
| Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: 2012 wurden in über 50 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 16 Mio. Leuchten vermarktet. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Leuchtmittel enthalten | Ja | Design | Befestigungstyp | Festmontage | | Produktfarbe | Nickel | | Plafond Farbe | Weiß | | Gehäusematerial | Stahl | | Plafond-Material | Glas | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Schutzart | II | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | | Lampenleistung | 60 W | | Gesamtleistung | 60 W | Energie | AC Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |