Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO OPTICA Bodenleuchte E27 120 W Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO OPTICA Bodenleuchte E27 120 W Nickel
EGLO OPTICA Bodenleuchte E27 120 W Nickel
EGLO OPTICA Bodenleuchte E27 120 W Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21515073
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     86817
EAN/GTIN:
     9002759868178
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: 2012 wurden in über 50 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 16 Mio. Leuchten vermarktet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
120 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Lampenleistung
60 W
Design
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Produktfarbe
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Stahl
Schutzart
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,34*
€ 219,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,56*
€ 216,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,73*
€ 197,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.