Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO LORD 2 Hängeleuchte Flexible Halterung E27 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO LORD 2 Hängeleuchte Flexible Halterung E27 60 W
EGLO LORD 2 Hängeleuchte Flexible Halterung E27 60 W
EGLO LORD 2 Hängeleuchte Flexible Halterung E27 60 W
EGLO LORD 2 Hängeleuchte Flexible Halterung E27 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21515072
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     87008
EAN/GTIN:
     9002759870089
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Hängeleuchte
Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: 2012 wurden in über 50 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 16 Mio. Leuchten vermarktet.
Weitere Informationen:
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Silber
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Plafond-Material
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
60 W
Gesamtleistung
60 W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.