Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO PINTO Bodenleuchte E27 60 W Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO PINTO Bodenleuchte E27 60 W Chrom
EGLO PINTO Bodenleuchte E27 60 W Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21514867
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     89836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: 2012 wurden in über 50 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 16 Mio. Leuchten vermarktet. Dabei stammen rund 90 Prozent des Sortiments aus eigener Entwicklung. EGLO gewährleistet damit größtmögliche Unabhängigkeit bei der Einführung neuer Produktlösungen und ist durch den hohen Qualitätsstandard der Werke in Ungarn und China außerordentlich wettbewerbsfähig.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
60 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Weiß
Lampenleistung
60 W
Design
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Produktfarbe
Chrom
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Schutzart
II
Lichtstil
Klassisch
Oberflächentyp
Matte
Weitere Suchbegriffe: standlampe e27, standlampe, eglo stehlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.