| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-21514606 Herst.-Nr.: 91238 EAN/GTIN: 9002759912383 |
| |
|
| | |
| Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: 2012 wurden in über 50 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 16 Mio. Leuchten vermarktet. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Nickel | | Material | Stahl | | Empfohlene Platzierung | Schlafzimmer, Wohnzimmer | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Schutzart | II | Energie | Energiequelle | AC | | Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | AC Eingangsspannung | 220-240 V | Leistungen | Geeignet für Licht Typ | Ambiente | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E14 | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Lampenleistung | 60 W | | Maximum Watt der Ersatzlampe | 60 W | Ergonomie | Steuerung | Berührung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |