Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO 30184 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO 30184 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27
EGLO 30184 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21514302
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     30184
EAN/GTIN:
     9002759301842
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: 2012 wurden in über 50 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 16 Mio. Leuchten vermarktet.
Dabei stammen rund 90 Prozent des Sortiments aus eigener Entwicklung. EGLO gewährleistet damit größtmögliche Unabhängigkeit bei der Einführung neuer Produktlösungen und ist durch den hohen Qualitätsstandard der Werke in Ungarn und China außerordentlich wettbewerbsfähig.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
300 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garage, Garten, Terrasse
Schutzart
I
Glasfarbe
Transparent
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
60 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.