| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-21514284 Herst.-Nr.: 86189 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: 2012 wurden in über 50 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 16 Mio. Leuchten vermarktet. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC | | Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | Design | Typ | Außenspotbeleuchtung | | Produktfarbe | Edelstahl | | Gehäusematerial | Kunststoff, Edelstahl | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | | Geeignet für den Außenbereich | Eingang, Garten | | Schutzart | I | | Glasfarbe | Weiß | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Gesamtleistung | 15 W | | Lampenleistung | 15 W | | Lichtfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, eglo einbauleuchte, bodeneinbaulampe |
| | |
| |