Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO 81751 Bodenleuchte E27 15 W Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO 81751 Bodenleuchte E27 15 W Edelstahl, Weiß
EGLO 81751 Bodenleuchte E27 15 W Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21514278
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     81751
EAN/GTIN:
     9002759817510
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: 2012 wurden in über 50 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 16 Mio. Leuchten vermarktet. Dabei stammen rund 90 Prozent des Sortiments aus eigener Entwicklung. EGLO gewährleistet damit größtmögliche Unabhängigkeit bei der Einführung neuer Produktlösungen und ist durch den hohen Qualitätsstandard der Werke in Ungarn und China außerordentlich wettbewerbsfähig.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
15 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Design
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Küche, Wohnzimmer, Büro, Studie
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Schutzart
I
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.