| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-21514259 Herst.-Nr.: 30188 EAN/GTIN: 9002759301880 |
| |
|
| | |
| Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: 2012 wurden in über 50 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 16 Mio. Leuchten vermarktet. Dabei stammen rund 90 Prozent des Sortiments aus eigener Entwicklung. EGLO gewährleistet damit größtmögliche Unabhängigkeit bei der Einführung neuer Produktlösungen und ist durch den hohen Qualitätsstandard der Werke in Ungarn und China außerordentlich wettbewerbsfähig. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC | | Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | Design | Typ | Außensockel-/Pfostenbeleuchtung | | Produktfarbe | Edelstahl | | Gehäusematerial | Glas, Edelstahl | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Geeignet für den Außenbereich | Eingang, Garten, Terrasse | | Schutzart | I | | Glasfarbe | Transparent | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Lampenleistung | 60 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |