Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA 64060034 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA 64060034 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1 Zoll) Schwarz
PEDEA 64060034 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1 Zoll) Schwarz
PEDEA 64060034 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1 Zoll) Schwarz
PEDEA 64060034 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21417256
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     64060034
EAN/GTIN:
     4048466907507
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
  • PEDEA Tablet-Tasche 25,7 cm (10,1 Zoll) - Optimaler Schutz für Display und Gehäuse - Das starke Innenfutter schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen - Praktisches Zusatzfach für Mobiltelefone und Zubehör - Einfache Handhabung durch langen Reißverschluss - Innenfach: 27,8 x 20 x 2 cm (L x B x H) - Verschlussart: Reissverschluss - Größe 10,1 Zoll (25,7 cm) - Material: Nylon
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.1 Zoll
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schutzfunktion
Kratzresistent
Sonstige Funktionen
Tragestil
Tasche
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
200 x 278 x 20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
64060060
ab € 10,71*
Ähnlich
Pedea
64060036
ab € 10,74*
Ähnlich
Pedea
64060061
ab € 10,70*
Ähnlich
Pedea
64060051
ab € 10,69*
Ähnlich
Pedea
64060023
ab € 10,69*
Ähnlich
Pedea
64060053
ab € 10,71*
Ähnlich
Pedea
64060052
ab € 10,72*
Ähnlich
Pedea
64060059
ab € 10,70*
Ähnlich
Pedea
64060024
ab € 10,70*
Ähnlich
Pedea
64060035
ab € 10,72*
Ähnlich
Pedea
64060058
ab € 10,70*
Ähnlich
Pedea
64060025
ab € 10,73*
Ähnlich
Pedea
64060054
ab € 10,72*
Ähnlich
Pedea
64060050
ab € 10,73*
Ähnlich
Pedea
64060022
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.