Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Tablet Tasche 10,1-11 Zoll (25,6-27,96 cm) FASHION Schutz Hülle mit Zubehörfach, grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Tablet Tasche 10,1-11 Zoll (25,6-27,96 cm) FASHION Schutz Hülle mit Zubehörfach, grau/blau
PEDEA Tablet Tasche 10,1-11 Zoll (25,6-27,96 cm) FASHION Schutz Hülle mit Zubehörfach, grau/blau
PEDEA Tablet Tasche 10,1-11 Zoll (25,6-27,96 cm) FASHION Schutz Hülle mit Zubehörfach, grau/blau
PEDEA Tablet Tasche 10,1-11 Zoll (25,6-27,96 cm) FASHION Schutz Hülle mit Zubehörfach, grau/blau
PEDEA Tablet Tasche 10,1-11 Zoll (25,6-27,96 cm) FASHION Schutz Hülle mit Zubehörfach, grau/blau
PEDEA Tablet Tasche 10,1-11 Zoll (25,6-27,96 cm) FASHION Schutz Hülle mit Zubehörfach, grau/blau
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-64060053
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     64060053
EAN/GTIN:
     4048466946223
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Stylischer Begleiter für Ihre Utensilien

Die stylische PEDEA Tablet-Tasche ist eine Tasche für alles, was Sie wirklich brauchen.


Das Hauptfach bietet Platz für einen Tablet-PC der Größe 10,1 Zoll - 11 Zoll (25,6 - 27,96 cm) und einen A5 Notizblock. Ein Reißverschlussfach und ein Magnetverschlussfach auf der Vorderseite bringen Netzteile, Kabel, Smartphone und anderen Bürobedarf unter. Lange, sanftgleitende Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials.


Die Tasche verfügt über eine dicke Polsterung und weiche Materialien, sodass Ihr Tablet-PC bestens vor Kratzern und Stößen geschützt ist.
Weitere Informationen:
PROTEKTION:
Die starke Polsterung mit dem strapazierfähigen und wasserabweisenden Außenmaterial schützt vor Wasser und dämpft Stöße zuverlässig. Kratzer und Macken bleiben aus.
STAURAUM PLUS:
Zusätzlicher Platz für Handy und Unterlagen. Tasche in A5 Format für weitere Technik und Zubehör. Praktisch für Arbeit, Schule/Uni und Freizeit.
QUALITÄT und NUTZEN:
Die Tasche besteht aus festem und strapazierfähigem Material, präzise gefertigt für zusätzliche Qualität für viele Jahre.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Innenmaße Tabletfach:
27,8 x 20 x 2 cm
Außenmaße:
30 x 22 x 3,5 cm
Farbe::
Grau/Blau
Verschlusstyp::
Reißverschluss/Magnet
Maximale Bildschrimgröße:
11 Zoll
Gewicht::
205 gr.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
64060060
ab € 10,70*
Ähnlich
Pedea
64060036
ab € 10,73*
Ähnlich
Pedea
64060061
ab € 10,74*
Ähnlich
Pedea
64060051
ab € 10,73*
Ähnlich
Pedea
64060023
ab € 10,71*
Ähnlich
Pedea
64060052
ab € 10,72*
Ähnlich
Pedea
64060059
ab € 10,71*
Ähnlich
Pedea
64060024
ab € 10,72*
Ähnlich
Pedea
64060035
ab € 10,70*
Ähnlich
Pedea
64060058
ab € 10,67*
Ähnlich
Pedea
64060025
ab € 10,73*
Ähnlich
Pedea
64060034
ab € 10,68*
Ähnlich
Pedea
64060054
ab € 10,73*
Ähnlich
Pedea
64060050
ab € 10,72*
Ähnlich
Pedea
64060022
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.