Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 690620S Kabelmuffe Schwarz 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 690620S Kabelmuffe Schwarz 5 cm
Tecline 690620S Kabelmuffe Schwarz 5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21333761
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     690620S
EAN/GTIN:
     4048889015131
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
50 mm
Länge (mm)
10000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylen (PE)
Betriebstemperatur
-50 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.