Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7444000322 Stromkabel Schwarz 2 m GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7444000322 Stromkabel Schwarz 2 m GST18
Kindermann 7444000322 Stromkabel Schwarz 2 m GST18
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21310973
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7444000322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
kunststoff-verlängerungsleitung sch...
kunststoff-verlängerungsleitung 2m
GST18 Buchse/Stecker
Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
GST18
Anschluss 2
GST18
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.