Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 8200-0-0087 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 8200-0-0087 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
Busch-Jaeger 8200-0-0087 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21203841
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     8200-0-0087
EAN/GTIN:
     4011395104927
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Kompatibilität
loudspeaker insert 8223 U
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
63 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
8200-0-0078
ab € 12,25*
Ähnlich
Busch-Jaeger
8200-0-0080
ab € 13,64*
Ähnlich
Busch-Jaeger
8200-0-0081
ab € 7,61*
Ähnlich
Busch-Jaeger
8200-0-0077
ab € 5,60*
Ähnlich
Busch-Jaeger
8200-0-0076
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.