Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 8200-0-0079 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 8200-0-0079 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein, Weiß
Busch-Jaeger 8200-0-0079 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21203838
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     8200-0-0079
EAN/GTIN:
     4011395104835
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein, Weiß
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Kompatibilität
loudspeaker insert 8223 U
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
63 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.