Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 8200-0-0090 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 8200-0-0090 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Busch-Jaeger 8200-0-0090 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21203836
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     8200-0-0090
EAN/GTIN:
     4011395104958
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Kompatibilität
loudspeaker insert 8223 U
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
71 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.