Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1710-0-3145 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1710-0-3145 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein
Busch-Jaeger 1710-0-3145 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein
Busch-Jaeger 1710-0-3145 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21203702
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1710-0-3145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Blinddeckel
Blindverschluss
Abdeckungen für Datenkommunikation Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock). Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
63 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3614
ab € 11,22*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3665
ab € 11,61*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3163
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.