Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1576 C-214 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1576 C-214 Weiß
Busch-Jaeger 1576 C-214 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21203565
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1582-0-0354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Abdeckungen für Busch-Infoline® - Für Netzteil-Einsatz 1518 U. - Für Relais-Einsatz 1539 U. - Schutzart Gerät: IP 20
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IP 20
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
54 mm
Dicke
12 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.