Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1753-0-4773 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1753-0-4773 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Busch-Jaeger 1753-0-4773 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Busch-Jaeger 1753-0-4773 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21203094
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1753-0-4773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Schalterabdeckung
Abdeckungen für Datenkommunikation

Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
71 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1753-0-0038
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.