Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 16-Port-10/100Mbit/s-Rackmount-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 16-Port-10/100Mbit/s-Rackmount-Switch
TP-Link 16-Port-10/100Mbit/s-Rackmount-Switch
TP-Link 16-Port-10/100Mbit/s-Rackmount-Switch
TP-Link 16-Port-10/100Mbit/s-Rackmount-Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21055675
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SF1016 V12
EAN/GTIN:
     6935364021511
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
business-switch tp-link
soho switch
Produktfunktionalitäten
Der 16-Port-Fast-Ethernet-Switch TL-SF1016 ist speziell auf die Konnektivitätsbedürfnisse von Arbeitsgruppen und Abteilungsebenen zugeschnitten. Der TL-SF1016 ist ein zuverlässiger, einfach zu bedienender Switch und bietet 16 10/100-Mbit/s-Ports. Der TL-SF1016 kombiniert Benutzerfreundlichkeit mit einer unübertroffenen Leistung, was für jeden kostenbewussten Netzwerkadministrator einen herausragenden Wert darstellt, der die bestmögliche Lösung zum bestmöglichen Preis wünscht.

Green IT von TP-LINK
Dieser Fast-Ethernet-Switch TL-SF1016 der neuen Generation verfügt über die neueste innovative energieeffiziente technik, welche Ihre Netzwerk-Kapazität erheblich erweitern und das mit sehr viel weniger Strom. Er passt automatisch den Stromverbrauch an den Link-Status und die Kabellänge an, um den Kohlendioxid-Fußabdruck Ihres Netzwerks zu verbessern.

Hervorragende Performance
Die Konstruktion des Metallgehäuses im Rackformat in Kombination mit einem sicherheitszertifizierten internen Netzteil macht den Switch zum robustesten Produkt, das für eine Umgebung mit weniger als 16 Benutzern sehr kostengünstig ist. Mit einer nicht-blockierenden Switching-Architektur leitet der TL-SF1016 die Pakete weiter und filtert sie bei voller Kabelgeschwindigkeit, um den maximalen Datendurchsatz zu erreichen. Mit Unterstützung für 10k-Jumbo-Frames ist die Performance bei der Übertragung von großen Dateien deutlich verbessert.

Benutzerfreundlichkeit
Die automatischen Funktionen dieses Gigabit-Switchs machen die Installation dank Plug-and-Play problemlos. Es ist keine Konfiguration erforderlich. Auto-MDI/MDIX eliminiert die Notwendigkeit für Crossover-Kabel. Autoabstimmung an jedem Port erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit eines Netzwerkgeräts (10 oder 100Mbit/s) und passt sich intelligent an, um die Kompatibilität und die optimale Leistung sicherzustellen. Das kompakte Gehäuse macht es ideal für den Desktop mit wenig Platz, während es auch praktisch und sicher auf ein Rack montiert werden kann. Dynamische LEDs bieten eine Statusanzeige und eine grundlegende Fehlerdiagnose in Echtzeit.
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Ventilatorlos
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
7.03 BTU/h
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
2.06 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
3.2 Gbit/s
Transferrate
2.38 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
2 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Benutzerhandbuch
Ja
Rackmontageset
Ja
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
528 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
2280 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
16
Netzstecker
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.