Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 85Y6268 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 85Y6268 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
IBM 85Y6268 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21000794
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     85Y6268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,79*
€ 294,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,30*
€ 291,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,86*
€ 281,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,29*
€ 278,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,44*
€ 253,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.