Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ET0006 Elektrischer Timer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ET0006 Elektrischer Timer Silber
LogiLink ET0006 Elektrischer Timer Silber
LogiLink ET0006 Elektrischer Timer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20963605
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ET0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
schaltuhr mechanisch ip44
Produktinformationen "Mechanische Zeitschaltuhr, IP44" von LogiLight Mit der Mechanischen IP44 Zeitschaltuhr von LogiLight können Sie kinderleicht aussuchen, wann Ihre Geräte ein- und ausgehen. Um eine genaue Zeitplanung zu gewährleisten sind Sie in der Lage die Zeitschaltuhr 15 Minuten genau einzustellen.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
IP44
Weitere Suchbegriffe: mechanische schaltuhr, schaltuhr ip44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.