Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo 20261 Funksprechgerät 16 Kanäle 446.00625-446.19375 MHz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabo 20261 Funksprechgerät 16 Kanäle 446.00625-446.19375 MHz Schwarz
Stabo 20261 Funksprechgerät 16 Kanäle 446.00625-446.19375 MHz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20963430
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     20261
EAN/GTIN:
     4010384202613
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
16 Kanäle
2 programmierbare Tasten (jeweils mit 2 Funktionen belegbar)
IP 54 staub- und spritzwassergeschützt
Sprachansage (engl.)
Scrambler Sprachverschleierung
VOX Freisprech-Funktion
Flüster-Modus
CTCSS/DCS
Rauschsperre
Notruf-Funktion Alarm
TOT Sendezeitbegrenzung
Suchlauf
Batterie-leer-Warnung
Sende/Empfangs-LED
Battery Power Check
Programmierung per Software (Programmier-Set optional)

Lieferumfang:
2 Handfunkgeräte
2 Li-Ion Akkus, je 2000 mAh
2 Ladeschalen mit Netzteilen
2 Ohrhörer/VOX-Mikrofone
2 abnehmbare Gürtelclips, 360° drehbar
2 Tragetaschen
2 Trageschlaufen
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
16 Kanäle
Funkfrequenz
446.00625-446.19375 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
1700 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,21*
€ 300,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,08*
€ 296,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,50*
€ 281,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,76*
€ 267,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,93*
€ 242,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.