| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-20908566 Herst.-Nr.: 137667 EAN/GTIN: 4023103162518 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 380 mm | | Breite | 380 mm | | Höhe | 730 mm | Merkmale | Fassungsvermögen | 50 l | | Formfaktor | Rund | | Gehäusematerial | Edelstahl | | Produktfarbe | Schwarz, Stahl | | Müllsackhalterung | Ja | | Anti-Rutsch-Basis | Ja | | Griff(e) | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Langlebige Design | Ja | | Korrosionsbeständig | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer rund schwarz, abfalltrenner edelstahl, abfalltrenner |
| | |
| |