Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC M01VC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC M01VC
NEC M01VC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20804665
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100013915
EAN/GTIN:
     7331394921583
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
610 mm
Gewicht
1600 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
NEC PDMHA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
100013620
ab € 612,52*
Zubehör
NEC
40000847
ab € 519,80*
Zubehör
NEC
100013034
ab € 32,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.