Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 5.25" Mobile Rack 8,89 cm (3.5") Wandverteiler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 5.25" Mobile Rack 8,89 cm (3.5") Wandverteiler Schwarz
DeLOCK 5.25" Mobile Rack 8,89 cm (3.5") Wandverteiler Schwarz
DeLOCK 5.25" Mobile Rack 8,89 cm (3.5") Wandverteiler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2059076
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     47191
EAN/GTIN:
     4043619471911
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
3,5 Zoll Einbaurahmen
Dieser Wechselrahmen dient zum Einbau in einem freien 5.25“ Schacht Ihres Desktop PCs und ermöglicht den Betrieb und ein schnelles Auswechseln einer 3.5“ SATA Festplatte.

Technische Daten
- Für Einbau in 5.25” Schacht;
- Für 1 x 3.5“ SATA HDD;
- Für SATA I oder SATA II HDD;
- Datentransferrate bis zu 3 GB/s;
- Wechselrahmen mit Schlüsselschalter;
- Mit Vibrationsschutz am Wechselrahmen zum Schutz der HDD vor Erschütterungen;
- Hot Swap;
- OS unabhängig, keine Treiber Installation erforderlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe (Imperial)
3.5 "
Typ
Wandverteiler
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62718
ab € 24,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.