Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximum 4010 Satellitenantennen-Zubehör Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximum 4010 Satellitenantennen-Zubehör Schwarz
Maximum 4010 Satellitenantennen-Zubehör Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20495733
Hersteller:
     Maximum
Herst.-Nr.:
     4010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.