Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerdes PrimuX S0 E ISDN-Zugangsgerät Eingebaut Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerdes PrimuX S0 E ISDN-Zugangsgerät Eingebaut Kabelgebunden
Gerdes PrimuX S0 E ISDN-Zugangsgerät Eingebaut Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19845760
Hersteller:
     Gerdes
Herst.-Nr.:
     2406
EAN/GTIN:
     4032783240607
Suchbegriffe:
Adapter ISDN
ISDN Adapter
ISDN Terminal Adapter
ISDN Terminaladapter
Small Offices/Homes.

PrimuX für kleine Büros und Privatnutzer.

Die neuen 1 Port-Lösungen PrimuX S0, PrimuX S0 NT (PCI-Adapter) und PrimuX USB (externer Adapter) bieten optimale Leistung zu kosten-günstigem Preis. Die zuverlässigen ISDN-Karten unterstützen alle gängigen CAPI-Dienste und sind somit die perfekte Lösung für kleine Vermittlungsstellen, Switche und Fax-Server.
Weitere Informationen:
Technische Details
Eingebaut
Ja
ISDN-Schnittstellentyp
BRI
Schnittstelle
PCI-E
Modem
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Höhe
105 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Data Link Protokolle
X.25, X.75, transparent, HDLC transparent, V.110, T.30, T.70 NL, T.90 NL, ISO 8208, LAPD
Weitere Suchbegriffe: ISDN Karte, adapter isdn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,49*
€ 286,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,23*
€ 266,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,74*
€ 257,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.