Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master HAF XB EVO Cube Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master HAF XB EVO Cube Schwarz
Cooler Master HAF XB EVO Cube Schwarz
Cooler Master HAF XB EVO Cube Schwarz
Cooler Master HAF XB EVO Cube Schwarz
Cooler Master HAF XB EVO Cube Schwarz
Cooler Master HAF XB EVO Cube Schwarz
Cooler Master HAF XB EVO Cube Schwarz
Cooler Master HAF XB EVO Cube Schwarz
Cooler Master HAF XB EVO Cube Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19654909
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     RC-902XB-KKN2
EAN/GTIN:
     4719512046241
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
477 mm
Verpackungstiefe
515 mm
Verpackungshöhe
395 mm
Paketgewicht
10500 g
Design
Formfaktor
Cube
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der 5,25
2
Material
Polymer, Stahl
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der internen 3,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Max CPU Kühler-Höhe
180 mm
Max Grafikkarten-Länge
334 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
423 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
8200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80,120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
1
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
200 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
17 dB
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, pc gehäuse coolmaster, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cooler Master
MCM-SL600M-KGNN-S00
ab € 202,60*
Zubehör
Cooler Master
MCS-S400-KG5N-S00
ab € 77,44*
Zubehör
Cooler Master
MCS-S600-KG5N-S00
ab € 82,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.