Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo A3060 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapoo A3060 Schwarz
Rapoo A3060 Schwarz
Rapoo A3060 Schwarz
Rapoo A3060 Schwarz
Rapoo A3060 Schwarz
Rapoo A3060 Schwarz
Rapoo A3060 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19562929
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     12593
EAN/GTIN:
     6943518925936
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Mit neuster Bluetooth 4.0 Technologie ausgestattet, ermöglicht der zylinderförmige A3060 eine kabellose Audioübertragung für Smartphones, Tablets, Laptops und andere Geräte, die über eine Bluetooth-Schnitt- stelle verfügen. Dank des eingebauten Mikrofons ist eine Nutzung als Freisprechanlage für Telefonate oder VoIP-Gespräche jederzeit möglich. Der integrierte Li-Ionen-Akku sorgt für ein bis zu 15 Stunden langes Klangerlebnis, egal ob im Stadtpark, im Hotel, am Strand oder zu Hause im Garten. Bluetooth 4.0 Audioübertragung Drahtloses Hi-Fi-Vergnügen: Die neueste Bluetooth 4.0 Technologie sorgt für zuverlässige Audioübertragung in bester Klangqualität für Smartphones und alle anderen bluetoothfähigen Geräte. Die 360°- Abdeckung mit bis zu 10 m Reichweite erlaubt Dir ein Maximum an Bewegungsfreiheit. Intelligente Sprachausgabe Hallöchen: Die freundliche Sprachausgabe erleichtert die Bedienung und informiert Dich, wenn beispielsweise ein neues Gerät gekoppelt, verbunden/getrennt wird oder der Akku geladen werden sollte. Freisprechfunktion Freihändig: Der A3060 erkennt eingehende Anrufe und schaltet von Musik- auf Telefonbetrieb um. So kannst Du ihn – dank des integrierten Mikrofons – als Freisprechan- lage für Telefonate, Konferenzen oder VoIP nutzen. Bis zu 15 Stunden Batterielaufzeit Sparsam im Stromverbrauch: Mit Rapoos neuester energiesparender Technologie in Kombination mit dem Ein/Aus-Schalter kannst Du diesen Lautsprecher ohne Unterbrechungen bis zu 15 Stunden nutzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
70.9 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
Röhre
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Frequenzbereich
2.4 GHz
Bluetooth-Profile
A2DP
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Handy/Smartphone
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Laden per USB
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.