Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools SensoPlus Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools SensoPlus Diagonale Zange
C.K Tools SensoPlus Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18631690
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3880DF 110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.