Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T0905 Handsäge Stichsäge 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T0905 Handsäge Stichsäge 30 cm
C.K Tools T0905 Handsäge Stichsäge 30 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18631622
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T0905
EAN/GTIN:
     5013969019384
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
300 mm
Länge (mm)
300 mm
Merkmale
Produkttyp
Stichsäge
Materiallgriff
Aluminium
Handgrifffarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duratool
D02166
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.