Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Jan Tischleuchte E27 Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Jan Tischleuchte E27 Silber, Weiß
Brilliant Jan Tischleuchte E27 Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18584453
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     92762/05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
520 mm
Breite
190 mm
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtfarbe
klar
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.